WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
MBA-07
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS MBA-07
57MM Outside Diameter; 35MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 5.004MM Tang Width; No Reversing Tang; KMM-07 | KM-07 Locknut Part Number
制造商部件号
MBA-07
BDI部件号
967996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MBA-07/p/967996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968760702
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KMM-07 | KM-07
其它特点
Face Dia 44 | 13 Tangs | No Key Bent | Low Carbon Steel | Shorter Key
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
MBA-07
重量/磅
0.04
详细描述
57MM Outside Diameter; 35MM Inside Diameter; 1.3MM Thickness; 5.004MM Tang Width; No Reversing Tang; KMM-07 | KM-07 Locknut Part Number
外径
2.244 英寸 | 57 毫米
厚度
0.051 英寸 | 1.3 毫米
内径
1.378 英寸 | 35 毫米
舌宽
0.197英寸 | 5毫米