WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
MBB-064
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS MBB-064
52MM Outside Diameter; 32MM Inside Diameter; 1.52MM Thickness
制造商部件号
MBB-064
BDI部件号
968010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MBB-064/p/968010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968780649
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B02222
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
MBB-064
重量/磅
0.04
详细描述
52MM Outside Diameter; 32MM Inside Diameter; 1.52MM Thickness
内径
1.26 英寸 | 32 毫米
厚度
0.06 英寸 | 1.52 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米