TIMKEN
TIMKEN
MBL38
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MBL38
Locking Washer; 230MM Outside Diameter; 2.5MM Thickness; 16MM Tang Width; No Reversing Tang; KML-38 Locknut Part Number
制造商部件号
MBL38
BDI部件号
21948563
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MBL38/p/21948563
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796028852
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F00240
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KML-38
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.37
详细描述
Locking Washer; 230MM Outside Diameter; 2.5MM Thickness; 16MM Tang Width; No Reversing Tang; KML-38 Locknut Part Number
厚度
0.098 英寸 | 2.5 毫米
舌宽
0.63英寸 | 16毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
内径
7.48 英寸 | 190 毫米