WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
MBS-04
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS MBS-04
36MM Outside Diameter; 20MM Inside Diameter; 1MM Thickness
制造商部件号
MBS-04
BDI部件号
968018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MBS-04/p/968018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968765400
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B02222
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
MBS-04
重量/磅
0.01
详细描述
36MM Outside Diameter; 20MM Inside Diameter; 1MM Thickness
外径
1.417 英寸 | 36 毫米
厚度
0.039 英寸 | 1 毫米
内径
0.787 英寸 | 20 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米