WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
PW-04
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS PW-04
1-21/32" Outside Diameter; 0.801" Inside Diameter; 0.055" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; PN-04 | PL-04 Locknut Part Number
制造商部件号
PW-04
BDI部件号
967360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/PW-04/p/967360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968420408
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
PN-04 | PL-04
其它特点
Precision | Face Dia 1.14 | 11 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
PW-04
重量/磅
0.02
详细描述
1-21/32" Outside Diameter; 0.801" Inside Diameter; 0.055" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; PN-04 | PL-04 Locknut Part Number
外径
1.656 英寸 | 42.062 毫米
厚度
0.055 英寸 | 1.397 毫米
舌宽
0.166英寸 | 4.216毫米
内径
0.801 英寸 | 20.345 毫米