PW-06 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd01TODVOamMyTVRJeU56RTRNak00TG1wd1p3fDdhOGViMDlmMGU4NWZkMjBmMjE3MWQ4ZTYwNGU2N2I0ZGI3ZTQyYWViZDcwZTE2OTg4Y2YzN2JhZThhMmFiNmU
967362 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

PW-06

描述

WHITTET-HIGGINS PW-06

2-1/16" Outside Diameter; 1.193" Inside Diameter; 0.058" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; PN-06 | PL-06 Locknut Part Number

制造商部件号

PW-06

BDI部件号
967362

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968420606
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
PN-06 | PL-06
其它特点
Precision | Face Dia 1.515 | 13 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
PW-06
重量/磅
0.02
详细描述
2-1/16" Outside Diameter; 1.193" Inside Diameter; 0.058" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; PN-06 | PL-06 Locknut Part Number
舌宽
0.166英寸 | 4.216毫米
外径
2.062 英寸 | 52.375 毫米
厚度
0.058 英寸 | 1.473 毫米
内径
1.193 英寸 | 30.302 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新