PW-11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd01TODVOamMyTVRJeU56RTRNak00TG1wd1p3fDdhOGViMDlmMGU4NWZkMjBmMjE3MWQ4ZTYwNGU2N2I0ZGI3ZTQyYWViZDcwZTE2OTg4Y2YzN2JhZThhMmFiNmU
967368 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

PW-11

描述

WHITTET-HIGGINS PW-11

3-13/64" Outside Diameter; 2.182" Inside Diameter; 0.067" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; PN-11 | PL-11 Locknut Part Number

制造商部件号

PW-11

BDI部件号
967368

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968421108
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
PN-11 | PL-11
其它特点
Precision | Face Dia 2.686 | 17 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
PW-11
重量/磅
0.06
详细描述
3-13/64" Outside Diameter; 2.182" Inside Diameter; 0.067" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; PN-11 | PL-11 Locknut Part Number
厚度
0.067 英寸 | 1.702 毫米
外径
3.203 英寸 | 81.356 毫米
舌宽
0.234英寸 | 5.944毫米
内径
2.182 英寸 | 55.423 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新