WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
PW-34
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS PW-34
9.25" Outside Diameter; 6.764" Inside Diameter; 0.195" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; PN-34 Locknut Part Number
制造商部件号
PW-34
BDI部件号
967385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/PW-34/p/967385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968423409
重量 / Kilogram
0.503
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
PN-34
其它特点
Precision | Face Dia 8.091 | 19 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
PW-34
重量/磅
1.12
详细描述
9.25" Outside Diameter; 6.764" Inside Diameter; 0.195" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; PN-34 Locknut Part Number
舌宽
0.52英寸 | 13.208毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
厚度
0.195 英寸 | 4.953 毫米
内径
6.764 英寸 | 171.806 毫米