WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
PWT-08
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS PWT-08
2.343" Outside Diameter; 1.583" Inside Diameter; 0.064" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; PT-08 Locknut Part Number
制造商部件号
PWT-08
BDI部件号
967430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/PWT-08/p/967430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968450801
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
PT-08
其它特点
Precision | Face Dia 1.864 | 15 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
PWT-08
重量/磅
0.04
详细描述
2.343" Outside Diameter; 1.583" Inside Diameter; 0.064" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; PT-08 Locknut Part Number
外径
2.343 英寸 | 59.512 毫米
内径
1.583 英寸 | 40.208 毫米
厚度
0.064 英寸 | 1.626 毫米
舌宽
0.234英寸 | 5.944毫米