WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
PWT-12
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS PWT-12
3-21/64" Outside Diameter; 2.4" Inside Diameter; 0.064" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; PT-12 Locknut Part Number
制造商部件号
PWT-12
BDI部件号
967434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/PWT-12/p/967434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968451204
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
PT-12
其它特点
Precision | Face Dia 2.708 | 17 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
PWT-12
重量/磅
0.04
详细描述
3-21/64" Outside Diameter; 2.4" Inside Diameter; 0.064" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; PT-12 Locknut Part Number
舌宽
0.234英寸 | 5.944毫米
外径
3.328 英寸 | 84.531 毫米
内径
2.4 英寸 | 60.96 毫米
厚度
0.064 英寸 | 1.626 毫米