SKF
SKF
SKF MB2
SKF SKF
描述
SKF SKF MB2
28MM Outside Diameter; 15MM Inside Diameter; 1MM Thickness; No Reversing Tang; KM-2 Locknut Part Number
制造商部件号
MB 2
BDI部件号
1422098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/SKF-MB2/p/1422098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 5 |
| BDI- 斯洛伐克 | 2 |
| BDI- 波兰 | 12 |
| BDI- 匈牙利 | 5 |
| BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577757968
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-2
其它特点
Face Dia 21 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Metric
详细描述
28MM Outside Diameter; 15MM Inside Diameter; 1MM Thickness; No Reversing Tang; KM-2 Locknut Part Number
舌宽
0英寸 | 0毫米
厚度
0.039 英寸 | 1 毫米
内径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米