TIMKEN
TIMKEN
TW100-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TW100-2
57/64" Outside Diameter; 13/32" Inside Diameter; 0.032" Thickness; 0.115" Tang Width; Reversing Tang; N-00 Locknut Part Number
制造商部件号
TW100-2
BDI部件号
1374370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/TW100-2/p/1374370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893821986
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
N-00
其它特点
Face Dia 0.625 | 9 Tangs
英寸 - 公制
Inch
详细描述
57/64" Outside Diameter; 13/32" Inside Diameter; 0.032" Thickness; 0.115" Tang Width; Reversing Tang; N-00 Locknut Part Number
外径
0.891 英寸 | 22.631 毫米
内径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
厚度
0.032 英寸 | 0.813 毫米
舌宽
0.115英寸 | 2.921毫米