TIMKEN
TIMKEN
TW104-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TW104-2
1-9/16" Outside Diameter; 0.801" Inside Diameter; 0.052" Thickness; 5/32" Tang Width; Reversing Tang; N-04 Locknut Part Number
制造商部件号
TW104-2
BDI部件号
1374374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/TW104-2/p/1374374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893822020
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
N-04
其它特点
Face Dia 1.125 | 11 Tangs
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-9/16" Outside Diameter; 0.801" Inside Diameter; 0.052" Thickness; 5/32" Tang Width; Reversing Tang; N-04 Locknut Part Number
内径
0.801 英寸 | 20.345 毫米
舌宽
0.156英寸 | 3.962毫米
厚度
0.052 英寸 | 1.321 毫米
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米