TW104 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-TW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJneU5DOHhNRFF4TURBNU5UWXdOemd6T0M5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmVkZkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MzJiYzEzYjhmMGE0YTA0YjY1ZGI5MzNlYzM3NDYyODIyMTQzYzMwMDQ4Y2I3ZmZhNmQ3NGVmOTMwNGVhZmUx
19089902 锁紧垫圈 

NTN NTN

TW104

描述

NTN TW104

Locking Washer; 1-9/16" Outside Diameter; 0.801" Inside Diameter; 0.052" Thickness; 5/32" Tang Width; Yes Reversing Tang; N-04 Locknut Part Number

制造商部件号

TW104

BDI部件号
19089902

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314628324
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
N-04
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
详细描述
Locking Washer; 1-9/16" Outside Diameter; 0.801" Inside Diameter; 0.052" Thickness; 5/32" Tang Width; Yes Reversing Tang; N-04 Locknut Part Number
厚度
0.052 英寸 | 1.321 毫米
内径
0.801 英寸 | 20.345 毫米
舌宽
0.156英寸 | 3.962毫米
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新