TW105-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-RT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoaU1DODVOamMyTVRFM09UazVOalEyTG1wd1p3fGM3ODljNGZhZjJjNjY3ODllNjk3MDkyMmQ1OWM5NmFhMjgxZDI1NDgxYTMzODRmZWI4NmFiNWY1NGU5NjA5YWE
1374375 锁紧垫圈 

TIMKEN TIMKEN

TW105-2

描述

TIMKEN TW105-2

1-45/64" Outside Diameter; 0.989" Inside Diameter; 0.052" Thickness; 5/32" Tang Width; Reversing Tang; N-05 Locknut Part Number

制造商部件号

TW105-2

BDI部件号
1374375

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893821900
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
N-05
其它特点
Face Dia 1.281 | 13 Tangs
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-45/64" Outside Diameter; 0.989" Inside Diameter; 0.052" Thickness; 5/32" Tang Width; Reversing Tang; N-05 Locknut Part Number
外径
1.703 英寸 | 43.256 毫米
舌宽
0.156英寸 | 3.962毫米
厚度
0.052 英寸 | 1.321 毫米
内径
0.989 英寸 | 25.121 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新