TIMKEN
TIMKEN
TW106-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM TW106 ; 紧固件/垫圈
1.953" Outside Diameter; 1.193" Inside Diameter; 0.052" Thickness; 5/32" Tang Width; Reversing Tang; N-06 Locknut Part Number
制造商部件号
TW106-2
BDI部件号
1374376
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/TW106-2/p/1374376
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893822037
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
N-06
其它特点
Face Dia 1.5 | 13 Tangs
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1.953" Outside Diameter; 1.193" Inside Diameter; 0.052" Thickness; 5/32" Tang Width; Reversing Tang; N-06 Locknut Part Number
外径
1.953 英寸 | 49.606 毫米
舌宽
0.156英寸 | 3.962毫米
厚度
0.052 英寸 | 1.321 毫米
内径
1.193 英寸 | 30.302 毫米