TW132-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-RT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoaU1DODVOamMyTVRFM09UazVOalEyTG1wd1p3fGM3ODljNGZhZjJjNjY3ODllNjk3MDkyMmQ1OWM5NmFhMjgxZDI1NDgxYTMzODRmZWI4NmFiNWY1NGU5NjA5YWE
1374397 锁紧垫圈 

TIMKEN TIMKEN

TW132-2

描述

TIMKEN TW132-2

8.453" Outside Diameter; 6.389" Inside Diameter; 0.193" Thickness; 0.5" Tang Width; Reversing Tang; TAN-132 Locknut Part Number

制造商部件号

TW132-2

BDI部件号
1374397

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893822174
重量 / Kilogram
0.531
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
TAN-132
其它特点
Face Dia 7.438 | 19 Tangs
英寸 - 公制
Inch
详细描述
8.453" Outside Diameter; 6.389" Inside Diameter; 0.193" Thickness; 0.5" Tang Width; Reversing Tang; TAN-132 Locknut Part Number
内径
6.389 英寸 | 162.281 毫米
外径
8.453 英寸 | 214.706 毫米
舌宽
0.5英寸 | 12.7毫米
厚度
0.193 英寸 | 4.902 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新