TIMKEN
TIMKEN
TW134-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM TW134 ; 轴承/紧定套
9.078" Outside Diameter; 6.764" Inside Diameter; 0.193" Thickness; 0.5" Tang Width; Reversing Tang; TAN-134 Locknut Part Number
制造商部件号
TIM TW134
BDI部件号
1374398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/TW134-2/p/1374398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893822181
重量 / Kilogram
0.642
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
TAN-134
其它特点
Face Dia 8.031 | 19 Tangs
英寸 - 公制
Inch
详细描述
9.078" Outside Diameter; 6.764" Inside Diameter; 0.193" Thickness; 0.5" Tang Width; Reversing Tang; TAN-134 Locknut Part Number
内径
6.764 英寸 | 171.806 毫米
舌宽
0.5英寸 | 12.7毫米
外径
9.078 英寸 | 230.581 毫米
厚度
0.193 英寸 | 4.902 毫米