TIMKEN
TIMKEN
TW136-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TW136-2
9-7/16" Outside Diameter; 7.171" Inside Diameter; 0.193" Thickness; 5/8" Tang Width; Reversing Tang; TAN-136 Locknut Part Number
制造商部件号
TW136-2
BDI部件号
1374399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/TW136-2/p/1374399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893811970
重量 / Kilogram
0.673
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
TAN-136
其它特点
Face Dia 8.375 | 19 Tangs
英寸 - 公制
Inch
详细描述
9-7/16" Outside Diameter; 7.171" Inside Diameter; 0.193" Thickness; 5/8" Tang Width; Reversing Tang; TAN-136 Locknut Part Number
厚度
0.193 英寸 | 4.902 毫米
内径
7.171 英寸 | 182.143 毫米
舌宽
0.625英寸 | 15.875毫米
外径
9.438 英寸 | 239.725 毫米