TIMKEN
TIMKEN
W 00
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W 00
Locking Washer; 1-1/64" Outside Diameter; 31/64" Inside Diameter; 0.046" Thickness; 0.12" Tang Width; Reversing Tang; N-00 | NL-00 Locknut Part Number
制造商部件号
W 00
BDI部件号
1374803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-00/p/1374803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796211988
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
N-00 | NL-00
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
详细描述
Locking Washer; 1-1/64" Outside Diameter; 31/64" Inside Diameter; 0.046" Thickness; 0.12" Tang Width; Reversing Tang; N-00 | NL-00 Locknut Part Number
厚度
0.046 英寸 | 1.168 毫米
内径
0.484 英寸 | 12.294 毫米
舌宽
0.12英寸 | 3.048毫米
外径
1.016 英寸 | 25.806 毫米