TIMKEN
TIMKEN
W 02
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W 02
Locking Washer; 1-5/32" Outside Diameter; 0.601" Inside Diameter; 0.032" Thickness; 0.12" Tang Width; Reversing Tang; N-02 | NL-02 Locknut Part Number
制造商部件号
W 02
BDI部件号
1374805
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-02/p/1374805
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796212008
重量 / Kilogram
0.072
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
N-02 | NL-02
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
详细描述
Locking Washer; 1-5/32" Outside Diameter; 0.601" Inside Diameter; 0.032" Thickness; 0.12" Tang Width; Reversing Tang; N-02 | NL-02 Locknut Part Number
舌宽
0.12英寸 | 3.048毫米
内径
0.601 英寸 | 15.265 毫米
厚度
0.032 英寸 | 0.813 毫米
外径
1.156 英寸 | 29.362 毫米