W-024 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-NKB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaU15OHhNRE0zTXprMk5UQTROamMxTUM5SlRrUllXRmhNUTB0WFUxSmZUbEpVWDA1TFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWEyM2YwODM1ZDA5Y2JiZWU4MTVjY2M2MDcxY2RlY2ZkZmEzZjBjOWE3MWFlMGFjYzhmODg2Njg0NDVkNzQy
967927 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

W-024

描述

WHITTET-HIGGINS W-024

6-3/16" Outside Diameter; 4.801" Inside Diameter; 1/8" Thickness; 0.39" Tang Width; No Reversing Tang; N-024 Locknut Part Number

制造商部件号

W-024

BDI部件号
967927

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968742401
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-024
其它特点
Face Dia 5.378 | 19 Tangs | No Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
W-024
重量/磅
0.24
详细描述
6-3/16" Outside Diameter; 4.801" Inside Diameter; 1/8" Thickness; 0.39" Tang Width; No Reversing Tang; N-024 Locknut Part Number
内径
4.801 英寸 | 121.945 毫米
外径
6.188 英寸 | 157.175 毫米
舌宽
0.39英寸 | 9.906毫米
厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新