SKF
SKF
W 026
SKF SKF
描述
SKF W 026
6-5/8" Outside Diameter; 5.191" Inside Diameter; 0.115" Thickness; No Reversing Tang; N-026 Locknut Part Number
制造商部件号
W 026
BDI部件号
1308660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-026/p/1308660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576676420
重量 / Kilogram
0.126
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-026
其它特点
Face Dia 5.723 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Inch
详细描述
6-5/8" Outside Diameter; 5.191" Inside Diameter; 0.115" Thickness; No Reversing Tang; N-026 Locknut Part Number
舌宽
0英寸 | 0毫米
内径
5.191 英寸 | 131.851 毫米
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
厚度
0.115 英寸 | 2.921 毫米