TIMKEN
TIMKEN
W 036
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W 036
Locking Washer; 9-7/16" Outside Diameter; 7.171" Inside Diameter; 0.115" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; AN-36 | NL-36 | NE-36 Locknut Part Number
制造商部件号
W 036
BDI部件号
1374814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-036/p/1374814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796162198
重量 / Kilogram
0.427
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-36 | NL-36 | NE-36
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.935
详细描述
Locking Washer; 9-7/16" Outside Diameter; 7.171" Inside Diameter; 0.115" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; AN-36 | NL-36 | NE-36 Locknut Part Number
厚度
0.115 英寸 | 2.921 毫米
舌宽
0.52英寸 | 13.208毫米
外径
9.438 英寸 | 239.725 毫米
内径
7.171 英寸 | 182.143 毫米