W 038 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMWASHER-LOCK-W1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnek5pOHhNREl5T0RVMU16azBNVEF5TWk5SlRrUlVTVTFYUVZOSVJWSmZURTlEUzE5WE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYTQwZjE3ZGViOTgwMjE0YmU3YmJmZjBjMDZiYzNhMmIyNmIzNDczNDM2NzAxMjczMDAxNWQzYjIwOGIzMTcx
1374815 锁紧垫圈 

TIMKEN TIMKEN

W 038

描述

TIMKEN W 038

Locking Washer; 9-7/8" Outside Diameter; 7.577" Inside Diameter; 0.115" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; AN-38 | NL-38 | NE-38 Locknut Part Number

制造商部件号

W 038

BDI部件号
1374815

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796161955
重量 / Kilogram
0.422
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-38 | NL-38 | NE-38
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
1.05
详细描述
Locking Washer; 9-7/8" Outside Diameter; 7.577" Inside Diameter; 0.115" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; AN-38 | NL-38 | NE-38 Locknut Part Number
外径
9.875 英寸 | 250.825 毫米
舌宽
0.52英寸 | 13.208毫米
内径
7.577 英寸 | 192.456 毫米
厚度
0.115 英寸 | 2.921 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新