SKF
SKF
W 04
SKF SKF
描述
SKF W 04
1-17/32" Outside Diameter; 0.801" Inside Diameter; 0.032" Thickness; No Reversing Tang; N-04 Locknut Part Number
制造商部件号
W 04
BDI部件号
1261086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-04/p/1261086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 218 |
BDI- 波兰 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571353524
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-04
其它特点
Face Dia 1.125 | Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-17/32" Outside Diameter; 0.801" Inside Diameter; 0.032" Thickness; No Reversing Tang; N-04 Locknut Part Number
舌宽
0英寸 | 0毫米
内径
0.801 英寸 | 20.345 毫米
厚度
0.032 英寸 | 0.813 毫米
外径
1.531 英寸 | 38.887 毫米