W 044 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-NKB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaU15OHhNRE0zTXprMk5UQTROamMxTUM5SlRrUllXRmhNUTB0WFUxSmZUbEpVWDA1TFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWEyM2YwODM1ZDA5Y2JiZWU4MTVjY2M2MDcxY2RlY2ZkZmEzZjBjOWE3MWFlMGFjYzhmODg2Njg0NDVkNzQy
1266907 锁紧垫圈 

SKF SKF

W 044

描述

SKF W 044

10-13/32" Outside Diameter; 8.701" Inside Diameter; 0.115" Thickness; No Reversing Tang; N-044 Locknut Part Number

制造商部件号

W 044

BDI部件号
1266907

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576676529
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-044
其它特点
Face Dia 9.57 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Inch
详细描述
10-13/32" Outside Diameter; 8.701" Inside Diameter; 0.115" Thickness; No Reversing Tang; N-044 Locknut Part Number
外径
10.406 英寸 | 264.312 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
厚度
0.115 英寸 | 2.921 毫米
内径
8.701 英寸 | 221.005 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新