WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
W-044
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS W-044
10-13/32" Outside Diameter; 8.701" Inside Diameter; 1/8" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; N-044 Locknut Part Number
制造商部件号
W-044
BDI部件号
967936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-044/p/967936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968744405
重量 / Kilogram
0.288
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-044
其它特点
Face Dia 9.63 | 19 Tangs | No Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
W-044
重量/磅
0.62
详细描述
10-13/32" Outside Diameter; 8.701" Inside Diameter; 1/8" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; N-044 Locknut Part Number
外径
10.406 英寸 | 264.312 毫米
舌宽
0.52英寸 | 13.208毫米
厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
内径
8.701 英寸 | 221.005 毫米