W 07 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMWASHER-K9-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneVl5OHhNREl5T0RVMU16WXhNek0wTWk5SlRrUlVTVTFYUVZOSVJWSmZTemxmVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgzMDI1ZGFmNWExMDlmYjc5NzJiZTMxNjcyODAyNzIyODM1YjQyZTBjODA1Mjc4ZDE4ZDJlZjE2YTZjZDVjNWI
1374821 锁紧垫圈 

TIMKEN TIMKEN

W 07

描述

TIMKEN W 07

Locking Washer; 2-1/4" Outside Diameter; 1.396" Inside Diameter; 0.04" Thickness; 0.166" Tang Width; Reversing Tang; N-07 | NL-07 Locknut Part Number

制造商部件号

W 07

BDI部件号
1374821

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 55

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796155077
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
N-07 | NL-07
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.023
详细描述
Locking Washer; 2-1/4" Outside Diameter; 1.396" Inside Diameter; 0.04" Thickness; 0.166" Tang Width; Reversing Tang; N-07 | NL-07 Locknut Part Number
厚度
0.04 英寸 | 1.016 毫米
舌宽
0.166英寸 | 4.216毫米
内径
1.396 英寸 | 35.458 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新