TIMKEN
TIMKEN
W 09
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W 09
Locking Washer; 2-47/64" Outside Diameter; 1.792" Inside Diameter; 0.048" Thickness; 15/64" Tang Width; Reversing Tang; N-09 | NL-09 Locknut Part Number
制造商部件号
W 09
BDI部件号
1374823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-09/p/1374823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034631
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
N-09 | NL-09
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.043
详细描述
Locking Washer; 2-47/64" Outside Diameter; 1.792" Inside Diameter; 0.048" Thickness; 15/64" Tang Width; Reversing Tang; N-09 | NL-09 Locknut Part Number
舌宽
0.234英寸 | 5.944毫米
内径
1.792 英寸 | 45.517 毫米
外径
2.734 英寸 | 69.444 毫米
厚度
0.048 英寸 | 1.219 毫米