TIMKEN
TIMKEN
W 16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W 16
Locking Washer; 4-3/8" Outside Diameter; 3.177" Inside Diameter; 0.062" Thickness; 21/64" Tang Width; Reversing Tang; AN-16 | NL-16 | NE-16 Locknut Part Number
制造商部件号
W 16
BDI部件号
1374830
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-16/p/1374830
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034709
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
AN-16 | NL-16 | NE-16
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.115
详细描述
Locking Washer; 4-3/8" Outside Diameter; 3.177" Inside Diameter; 0.062" Thickness; 21/64" Tang Width; Reversing Tang; AN-16 | NL-16 | NE-16 Locknut Part Number
内径
3.177 英寸 | 80.696 毫米
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
厚度
0.062 英寸 | 1.575 毫米
舌宽
0.328英寸 | 8.331毫米