TIMKEN
TIMKEN
W 20
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W 20
Locking Washer; 5-1/2" Outside Diameter; 3.988" Inside Diameter; 0.084" Thickness; 21/64" Tang Width; Reversing Tang; AN-20 | NL-20 | NE-20 Locknut Part Number
制造商部件号
W 20
BDI部件号
1374834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-20/p/1374834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034747
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
AN-20 | NL-20 | NE-20
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.205
详细描述
Locking Washer; 5-1/2" Outside Diameter; 3.988" Inside Diameter; 0.084" Thickness; 21/64" Tang Width; Reversing Tang; AN-20 | NL-20 | NE-20 Locknut Part Number
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
舌宽
0.328英寸 | 8.331毫米
内径
3.988 英寸 | 101.295 毫米
厚度
0.084 英寸 | 2.134 毫米