W 21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMWASHER-K9-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneVl5OHhNREl5T0RVMU16WXhNek0wTWk5SlRrUlVTVTFYUVZOSVJWSmZTemxmVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgzMDI1ZGFmNWExMDlmYjc5NzJiZTMxNjcyODAyNzIyODM1YjQyZTBjODA1Mjc4ZDE4ZDJlZjE2YTZjZDVjNWI
1374835 锁紧垫圈 

TIMKEN TIMKEN

W 21

描述

TIMKEN W 21

Locking Washer; 5-45/64" Outside Diameter; 4.192" Inside Diameter; 0.084" Thickness; 0.39" Tang Width; Reversing Tang; AN-21 | NL-21 | NE-21 Locknut Part Number

制造商部件号

W 21

BDI部件号
1374835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796147218
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
AN-21 | NL-21 | NE-21
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.238
详细描述
Locking Washer; 5-45/64" Outside Diameter; 4.192" Inside Diameter; 0.084" Thickness; 0.39" Tang Width; Reversing Tang; AN-21 | NL-21 | NE-21 Locknut Part Number
外径
5.703 英寸 | 144.856 毫米
舌宽
0.39英寸 | 9.906毫米
内径
4.192 英寸 | 106.477 毫米
厚度
0.084 英寸 | 2.134 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新