TIMKEN
TIMKEN
W 22
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM W-22 ; 紧固件/垫圈
Locking Washer; 6-1/16" Outside Diameter; 4.395" Inside Diameter; 0.115" Thickness; 0.39" Tang Width; Reversing Tang; AN-22 | NL-22 | NE-22 Locknut Part Number
制造商部件号
TIM W-22
BDI部件号
1374836
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-22/p/1374836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034754
重量 / Kilogram
0.204
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
AN-22 | NL-22 | NE-22
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.345
详细描述
Locking Washer; 6-1/16" Outside Diameter; 4.395" Inside Diameter; 0.115" Thickness; 0.39" Tang Width; Reversing Tang; AN-22 | NL-22 | NE-22 Locknut Part Number
厚度
0.115 英寸 | 2.921 毫米
舌宽
0.39英寸 | 9.906毫米
外径
6.063 英寸 | 154 毫米
内径
4.395 英寸 | 111.633 毫米