TIMKEN
TIMKEN
W 28
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM W28 ; 轴承配件/定位环
Locking Washer; 7-7/16" Outside Diameter; 5.582" Inside Diameter; 0.115" Thickness; 0.52" Tang Width; Reversing Tang; AN-28 | NL-28 | NE-28 Locknut Part Number
制造商部件号
W 28
BDI部件号
1374839
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-28/p/1374839
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034785
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
AN-28 | NL-28 | NE-28
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.465
详细描述
Locking Washer; 7-7/16" Outside Diameter; 5.582" Inside Diameter; 0.115" Thickness; 0.52" Tang Width; Reversing Tang; AN-28 | NL-28 | NE-28 Locknut Part Number
舌宽
0.52英寸 | 13.208毫米
外径
7.438 英寸 | 188.925 毫米
厚度
0.115 英寸 | 2.921 毫米
内径
5.582 英寸 | 141.783 毫米