TIMKEN
TIMKEN
W 32
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W 32
Locking Washer; 8-7/16" Outside Diameter; 6.389" Inside Diameter; 0.146" Thickness; 0.52" Tang Width; Reversing Tang; AN-32 | NL-32 | NE-32 Locknut Part Number
制造商部件号
W 32
BDI部件号
1374841
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-32/p/1374841
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034808
重量 / Kilogram
0.483
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
AN-32 | NL-32 | NE-32
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.735
详细描述
Locking Washer; 8-7/16" Outside Diameter; 6.389" Inside Diameter; 0.146" Thickness; 0.52" Tang Width; Reversing Tang; AN-32 | NL-32 | NE-32 Locknut Part Number
外径
8.438 英寸 | 214.325 毫米
内径
6.389 英寸 | 162.281 毫米
厚度
0.146 英寸 | 3.708 毫米
舌宽
0.52英寸 | 13.208毫米