W-34 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREMWASHER-BEARINGLOCK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJobU1DOHhNRFU0TnpJeU1qTTBNemN4TUM5SlRrUlNSVTFYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4NWM4NTQyNGRhYmFhMWY5YWUyM2VjMWE4ZDM3ZGJkNDFkNjY5NDY2YTQyNDE5ZTJlYzQxOTRhOGFlNTBlNDU
17199460 锁紧垫圈 

ROD ENDS MECHANICAL ROD ENDS MECHANICAL

W-34

描述

ROD ENDS MECHANICAL W-34

9-1/16" Outside Diameter; 6.764" Inside Diameter; 0.164" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; AN-34 | NL-34 | NE-34 Locknut Part Number

制造商部件号

W-34

BDI部件号
17199460

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 3

分类
品牌
制造商名称
ROD ENDS MECHANICAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-34 | NL-34 | NE-34
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.88
详细描述
9-1/16" Outside Diameter; 6.764" Inside Diameter; 0.164" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; AN-34 | NL-34 | NE-34 Locknut Part Number
内径
6.764 英寸 | 171.806 毫米
外径
9.063 英寸 | 230.2 毫米
舌宽
0.52英寸 | 13.208毫米
厚度
0.164 英寸 | 4.166 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新