W 40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMWASHER-K9-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneVl5OHhNREl5T0RVMU16WXhNek0wTWk5SlRrUlVTVTFYUVZOSVJWSmZTemxmVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgzMDI1ZGFmNWExMDlmYjc5NzJiZTMxNjcyODAyNzIyODM1YjQyZTBjODA1Mjc4ZDE4ZDJlZjE2YTZjZDVjNWI
1374845 锁紧垫圈 

TIMKEN TIMKEN

W 40

描述

TIM W-40 ; 轴承配件/止动垫圈

Locking Washer; 10-5/16" Outside Diameter; 7.982" Inside Diameter; 0.146" Thickness; 0.645" Tang Width; Reversing Tang; AN-40 | NL-40 | NE-40 Locknut Part Number

制造商部件号

TIM W-40

BDI部件号
1374845

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796034846
重量 / Kilogram
0.503
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
AN-40 | NL-40 | NE-40
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
1.11
详细描述
Locking Washer; 10-5/16" Outside Diameter; 7.982" Inside Diameter; 0.146" Thickness; 0.645" Tang Width; Reversing Tang; AN-40 | NL-40 | NE-40 Locknut Part Number
外径
10.313 英寸 | 261.95 毫米
厚度
0.146 英寸 | 3.708 毫米
舌宽
0.645英寸 | 16.383毫米
内径
7.982 英寸 | 202.743 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新