SKF
SKF
W 44
SKF SKF
描述
SKF W 44
11-7/16" Outside Diameter; 8.701" Inside Diameter; 0.146" Thickness; No Reversing Tang; N-44 Locknut Part Number
制造商部件号
W 44
BDI部件号
1266896
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-44/p/1266896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576676369
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-44
其它特点
Face Dia 9.875 | Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Inch
详细描述
11-7/16" Outside Diameter; 8.701" Inside Diameter; 0.146" Thickness; No Reversing Tang; N-44 Locknut Part Number
外径
11.438 英寸 | 290.525 毫米
厚度
0.146 英寸 | 3.708 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
内径
8.701 英寸 | 221.005 毫米