TIMKEN
TIMKEN
W 44
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W 44
Locking Washer; 11-7/16" Outside Diameter; 8.701" Inside Diameter; 0.146" Thickness; 0.878" Tang Width; No Reversing Tang; N-44 Locknut Part Number
制造商部件号
W 44
BDI部件号
1374846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-44/p/1374846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034853
重量 / Kilogram
0.617
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-44
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
1.18
详细描述
Locking Washer; 11-7/16" Outside Diameter; 8.701" Inside Diameter; 0.146" Thickness; 0.878" Tang Width; No Reversing Tang; N-44 Locknut Part Number
舌宽
0.878英寸 | 22.301毫米
外径
11.438 英寸 | 290.525 毫米
内径
8.701 英寸 | 221.005 毫米
厚度
0.146 英寸 | 3.708 毫米