W09 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnNE55OHhNRFF4TURBNU5qUXlOekF6T0M5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRkZGIyNWQxOTU1ZjA5ODQ4OGFhMDliZTBmM2JmZjQzN2EyY2E4YTQ3Yjg1ZjkzMmViMDFhODYyZTM5NmQ2OGY
1237729 锁紧垫圈 

NTN NTN

W09

描述

NTN W09

Locking Washer; 2-47/64" Outside Diameter; 1.792" Inside Diameter; 1/16" Thickness; 15/64" Tang Width; No Reversing Tang; N-09 | NL-09 Locknut Part Number

制造商部件号

W09

BDI部件号
1237729

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359246995
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-09 | NL-09
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
详细描述
Locking Washer; 2-47/64" Outside Diameter; 1.792" Inside Diameter; 1/16" Thickness; 15/64" Tang Width; No Reversing Tang; N-09 | NL-09 Locknut Part Number
外径
2.734 英寸 | 69.444 毫米
内径
1.792 英寸 | 45.517 毫米
舌宽
0.234英寸 | 5.944毫米
厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新