W14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-LCKWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMU9DOHhNRFU0TnpFMk9EVXdOVGc0Tmk5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZURU5MVjFOSVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNTQyNzZhM2M1YjhkMDRlYWIyNjZlNzdhYmUzZjUzZTQ3OTVhNWFjOTQyNWI4N2UzMjFiNDkzOGI0ZWM5Mjgw
1237735 锁紧垫圈 

NTN NTN

W14

描述

NTN W14

3-53/64" Outside Diameter; 2.791" Inside Diameter; 1/16" Thickness; 15/64" Tang Width; No Reversing Tang; N-14 | NL-14 Locknut Part Number

制造商部件号

W14

BDI部件号
1237735

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359247077
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-14 | NL-14
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.071
详细描述
3-53/64" Outside Diameter; 2.791" Inside Diameter; 1/16" Thickness; 15/64" Tang Width; No Reversing Tang; N-14 | NL-14 Locknut Part Number
内径
2.791 英寸 | 70.891 毫米
厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
舌宽
0.234英寸 | 5.944毫米
外径
3.828 英寸 | 97.231 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新