https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnNE55OHhNRFF4TURBNU5qUXlOekF6T0M5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRkZGIyNWQxOTU1ZjA5ODQ4OGFhMDliZTBmM2JmZjQzN2EyY2E4YTQ3Yjg1ZjkzMmViMDFhODYyZTM5NmQ2OGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnNE55OHhNRFF4TURBNU5qUXlOekF6T0M5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRkZGIyNWQxOTU1ZjA5ODQ4OGFhMDliZTBmM2JmZjQzN2EyY2E4YTQ3Yjg1ZjkzMmViMDFhODYyZTM5NmQ2OGY
NTN
NTN
W15
NTN NTN
描述
NTN W15
Locking Washer; 4-7/64" Outside Diameter; 2.973" Inside Diameter; 0.077" Thickness; 21/64" Tang Width; No Reversing Tang; N-15 | NL-15 Locknut Part Number
制造商部件号
W15
BDI部件号
1237737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W15/p/1237737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359247107
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
N-15 | NL-15
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
详细描述
Locking Washer; 4-7/64" Outside Diameter; 2.973" Inside Diameter; 0.077" Thickness; 21/64" Tang Width; No Reversing Tang; N-15 | NL-15 Locknut Part Number
厚度
0.077 英寸 | 1.956 毫米
舌宽
0.328英寸 | 8.331毫米
内径
2.973 英寸 | 75.514 毫米
外径
4.109 英寸 | 104.369 毫米