W28 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNWASHER-BEARINGLOCK-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJnNE55OHhNRFF4TURBNU5qUXlOekF6T0M5SlRrUk9WRTVYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRkZGIyNWQxOTU1ZjA5ODQ4OGFhMDliZTBmM2JmZjQzN2EyY2E4YTQ3Yjg1ZjkzMmViMDFhODYyZTM5NmQ2OGY
1237756 锁紧垫圈 

NTN NTN

W28

描述

NTN W28

Locking Washer; 7-7/16" Outside Diameter; 5.582" Inside Diameter; 0.132" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; AN-28 | NL-28 | NE-28 Locknut Part Number

制造商部件号

W28

BDI部件号
1237756

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359247268
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-28 | NL-28 | NE-28
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
详细描述
Locking Washer; 7-7/16" Outside Diameter; 5.582" Inside Diameter; 0.132" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; AN-28 | NL-28 | NE-28 Locknut Part Number
舌宽
0.52英寸 | 13.208毫米
内径
5.582 英寸 | 141.783 毫米
外径
7.438 英寸 | 188.925 毫米
厚度
0.132 英寸 | 3.353 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新