WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WH-11
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WH-11
3-7/64" Outside Diameter; 2.182" Inside Diameter; 0.077" Thickness; 0.234" Tang Width; Reversing Tang; NH-11 | N-11 Locknut Part Number
制造商部件号
WH-11
BDI部件号
967839
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WH-11/p/967839
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968711100
重量 / Kilogram
0.025
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
NH-11 | N-11
其它特点
Face Dia 2.686 | 17 Tangs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WH-11
重量/磅
0.06
详细描述
3-7/64" Outside Diameter; 2.182" Inside Diameter; 0.077" Thickness; 0.234" Tang Width; Reversing Tang; NH-11 | N-11 Locknut Part Number
内径
2.182 英寸 | 55.423 毫米
舌宽
0.234英寸 | 5.944毫米
厚度
0.077 英寸 | 1.956 毫米
外径
3.109 英寸 | 78.969 毫米