WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WH-32
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WH-32
8-31/64" Outside Diameter; 6.389" Inside Diameter; 0.212" Thickness; 0.52" Tang Width; Reversing Tang; NH-32 | AN-32 Locknut Part Number
制造商部件号
WH-32
BDI部件号
967855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WH-32/p/967855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968713203
重量 / Kilogram
0.446
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
NH-32 | AN-32
其它特点
Face Dia 7.498 | 19 Tangs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WH-32
重量/磅
0.96
详细描述
8-31/64" Outside Diameter; 6.389" Inside Diameter; 0.212" Thickness; 0.52" Tang Width; Reversing Tang; NH-32 | AN-32 Locknut Part Number
厚度
0.212 英寸 | 5.385 毫米
内径
6.389 英寸 | 162.281 毫米
舌宽
0.52英寸 | 13.208毫米
外径
8.484 英寸 | 215.494 毫米