WH02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMWASHER-K9-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneVl5OHhNREl5T0RVMU16WXhNek0wTWk5SlRrUlVTVTFYUVZOSVJWSmZTemxmVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgzMDI1ZGFmNWExMDlmYjc5NzJiZTMxNjcyODAyNzIyODM1YjQyZTBjODA1Mjc4ZDE4ZDJlZjE2YTZjZDVjNWI
1374966 锁紧垫圈 

TIMKEN TIMKEN

WH02

描述

TIMKEN WH02

Locking Washer; 1-5/32" Outside Diameter; 0.601" Inside Diameter; 1/16" Thickness; Reversing Tang; NH-02 Locknut Part Number

制造商部件号

WH02

BDI部件号
1374966

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893000657
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
NH-02
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
重量/磅
0.006
详细描述
Locking Washer; 1-5/32" Outside Diameter; 0.601" Inside Diameter; 1/16" Thickness; Reversing Tang; NH-02 Locknut Part Number
外径
1.156 英寸 | 29.362 毫米
厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
内径
0.601 英寸 | 15.265 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新