WI-01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-RT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoaU1DODVOamMyTVRFM09UazVOalEyTG1wd1p3fGM3ODljNGZhZjJjNjY3ODllNjk3MDkyMmQ1OWM5NmFhMjgxZDI1NDgxYTMzODRmZWI4NmFiNWY1NGU5NjA5YWE
967860 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

WI-01

描述

WHITTET-HIGGINS WI-01

1-9/16" Outside Diameter; 51/64" Inside Diameter; 0.054" Thickness; 0.198" Tang Width; Reversing Tang; NI-01 Locknut Part Number

制造商部件号

WI-01

BDI部件号
967860

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968720102
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
NI-01
其它特点
Face Dia 1.203 | 9 Tangs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WI-01
重量/磅
0.02
详细描述
1-9/16" Outside Diameter; 51/64" Inside Diameter; 0.054" Thickness; 0.198" Tang Width; Reversing Tang; NI-01 Locknut Part Number
内径
0.797 英寸 | 20.244 毫米
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
厚度
0.054 英寸 | 1.372 毫米
舌宽
0.198英寸 | 5.029毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新