WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WI-03
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WI-03
1.813" Outside Diameter; 1-3/64" Inside Diameter; 0.054" Thickness; 0.198" Tang Width; Reversing Tang; NI-03 Locknut Part Number
制造商部件号
WI-03
BDI部件号
967862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WI-03/p/967862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968720300
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
NI-03
其它特点
Face Dia 1.453 | 11 Tangs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WI-03
重量/磅
0.02
详细描述
1.813" Outside Diameter; 1-3/64" Inside Diameter; 0.054" Thickness; 0.198" Tang Width; Reversing Tang; NI-03 Locknut Part Number
内径
1.047 英寸 | 26.594 毫米
外径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
舌宽
0.198英寸 | 5.029毫米
厚度
0.054 英寸 | 1.372 毫米