WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WI-13
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WI-13
3-11/16" Outside Diameter; 2-35/64" Inside Diameter; 0.068" Thickness; 0.26" Tang Width; Reversing Tang; NI-13 Locknut Part Number
制造商部件号
WI-13
BDI部件号
967872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WI-13/p/967872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968721307
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
NI-13
其它特点
Face Dia 3.14 | 17 Tangs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WI-13
重量/磅
0.08
详细描述
3-11/16" Outside Diameter; 2-35/64" Inside Diameter; 0.068" Thickness; 0.26" Tang Width; Reversing Tang; NI-13 Locknut Part Number
内径
2.547 英寸 | 64.694 毫米
舌宽
0.26英寸 | 6.604毫米
厚度
0.068 英寸 | 1.727 毫米
外径
3.688 英寸 | 93.675 毫米